DRŽÁK SONDY D8 L43

Č. pol.: 0071684826
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0071684826
EAN/GTIN 7630041118629
Číslo výrobcu 0071684826

Popis

Prevedenie:

  • Upevnění [mm]: Ø 8
  • L [mm]: 43
  • Zvláštní vlastnosti: Pro vložky M1,4 (včetně Ø 1 mm)

Popis:

Držák měřicích destiček Ø 8, D = 43 mm, pro měřicí destičky M1.4

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka