Kuželový hrot D6 ST D6 l97

Č. pol.: 0071684822
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0071684822
EAN/GTIN 7630041118605
Číslo výrobcu 0071684822

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Ocel
  • Upevnění [mm]: Ø 8
  • Průměr [mm]: 6
  • Délka sondy [mm]: 97

Popis:

Měřicí vložka Ø 8 s měřicím kuželem, ocel, Ø 6 mm, L = 97 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka