Dotek kulička D8 ST D1 l80

Č. pol.: 0071684818
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0071684818
EAN/GTIN 7630041118575
Číslo výrobcu 0071684818

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Ocel
  • Upevnění [mm]: Ø 8
  • Průměr [mm]: 1
  • Délka sondy [mm]: 80

Popis:

Kuličková vložka Ø 8, ocel, Ø 1 mm, L = 80 mm, nastavitelná sonda pro měření hloubky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka