Kuličkový dotek D8 TC D4 l71

Č. pol.: 0071684815
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Merací snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 0071684815
    EAN/GTIN 7630041118544
    Číslo výrobcu 0071684815
    Číslo L L40620 252

    Popis

    Prevedenie:

    • Materiál: Karbid wolframu
    • Upevnění [mm]: Ø 8
    • Průměr [mm]: 4
    • Délka sondy [mm]: 71

    Popis:

    Kulová destička Ø 8, karbid, Ø 4 mm, L = 71 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka