Prevedenie:
Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Rozměr A [mm]: 150
Rozměr B [mm]: 10
Rozměr C [mm]: 6
Rozměr D [mm]: 28
Popis:
Dílenské posuvné měřidlo, 500 mm, 0,05, mm-in
Charakteristika:
- Materiál: Kalená nerezová ocel
- Jednotky: mm
- Charakteristiky: S jemným nastavením nebo bez něj; zajišťovací šroub
- Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 500
- Rozsah měření [in]: 0 ÷ 20
- Rozlišení [mm]: 0,05
- Rozlišení [in]: 1/128
- Jemné nastavení: Bez
Norma:
ISO 13385-1:2019
Rozsah dodávky:
Zpráva o měření; prohlášení o shodě