Univerzální kalibr s noniusem, 300 mm, 0,05, mm-in

Č. pol.: 00530105
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
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
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00530105
EAN/GTIN 7630041106206
Číslo výrobcu 00530105

Popis

Prevedenie:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Rozměr A [ 64
Rozměr B [ 27,5
Rozměr C [mm]: Rozměr D 1,8 x 1,9
[mm]: 4
Rozměr E [mm]: 20

Popis:

Univerzální posuvné měřítko, 300 mm, 0,05, mm-in

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm / in
  • Charakteristiky: Stavěcí šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 300
  • Rozsah měření [in]: 0 ÷ 12
  • Rozlišení [mm]: 0,05
  • Rozlišení [in]: 1/128
  • Měrka hloubky: 4hran
  • Samojistící: Bez

Norma:

ISO 13385-1:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka