Univerzální kalibr s noniusem, 200 mm, 0,05, mm-in

Č. pol.: 00530104
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
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
    Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 00530104
    EAN/GTIN 7630041106190
    Číslo výrobcu 00530104
    Číslo L 410340 200

    Popis

    Prevedenie:

    Maximální přípustné chyby:
    L = Délka v mm
    pro rozlišení 0,02:
    0 < L ≤ 200: ± 30 µm
    200 < L ≤ 300: ± 40 µm
    pro rozlišení 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    Rozměr A [ 50
    Rozměr B [mm]: 23,5
    Rozměr C [mm]: Rozměr D 1,3 x 1,8
    [mm]: 3,5
    Rozměr E [mm]: 17

    Popis:

    Univerzální posuvné měřítko, 200 mm, 0,05, mm-in

    Charakteristika:

    • Materiál: Kalená nerezová ocel
    • Jednotky: mm / in
    • Charakteristiky: Stavěcí šroub
    • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 200
    • Rozsah měření [in]: 0 ÷ 8
    • Rozlišení [mm]: 0,05
    • Rozlišení [in]: 1/128
    • Měrka hloubky: 4hran
    • Samojistící: Bez

    Norma:

    ISO 13385-1:2019

    Rozsah dodávky:

    Zpráva o měření; prohlášení o shodě

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka