Vernierovský kalibr pro měření drážek, 20 ÷ 160 mm, 0,05, mm

Č. pol.: 00510375
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
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
Druh produktu Posuvné meradlo špeciálne vyhotovenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00510375
EAN/GTIN 7630041105643
Číslo výrobcu 00510375
Číslo L L40620 862

Popis

Prevedenie:

Maximální přípustné chyby:
L = délka čelistí v mm
pro rozlišení 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Rozměr A [ 2
Rozměr B [mm]: 5
Rozměr C [mm]: 40
Rozměr a [mm]: 16
Rozměr b [mm]: 3

Popis:

Hloubkový kalibr s noniusem a pevnou zarážkou, 20-160 mm, 0,05, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: Stavěcí šroub
  • Rozsah měření [mm]: 20 ÷ 160
  • Rozlišení [mm]: 0,05

Norma:

Tovární standard

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka