Hloubkový kalibr Vernier, s otočným dorazem, 150 mm, 0,05, mm

Č. pol.: 00510292
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
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
Číslo položky 00510292
EAN/GTIN 7630041148206
Číslo výrobcu 00510292

Popis

Prevedenie:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Rozměr A [mm]: 150
Rozměr B [mm]: 8,5
Rozměr C [mm]: 4
Rozměr D [mm]: 12
Rozměr a [mm]: 5,3
Rozměr b [mm]: 2

Popis:

Hloubkový kalibr s noniusem a otočným dorazem, 150 mm, 0,05, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: Stavěcí šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 150
  • Rozlišení [mm]: 0,05

Norma:

ISO 13385-2:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka