Univerzální posuvné měřítko, 150 mm, 0,02, mm

Č. pol.: 00510070
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
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
Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00510070
EAN/GTIN 7630041147704
Číslo výrobcu 00510070
Číslo L L41140 718

Popis

Prevedenie:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Rozměr A [ 40
Rozměr B [mm]: 21
Rozměr C [mm]: Rozměr D 1,3 x 1,8
[mm]: 3
Rozměr E [mm]: 16

Popis:

Standardní kalibr s noniusem, 150 mm, 0,02, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: Stavěcí šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 150
  • Rozlišení [mm]: 0,02
  • Hloubkový pruh: 4hran
  • Samojistící: Bez

Norma:

ISO 13385-1:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka