Sada kleští (karton nebo blistr pro samoobslužný odběr)

Č. pol.: 00 31 20 V01
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00 31 20 V01
EAN/GTIN 4003773077251
Číslo výrobcu 00 31 20 V01
Číslo L L70010 1955

Popis

Popis:

  • Rozsah dodávky pro obj. č. 00 31 20 V01 zahrnuje: 1 x kleště na vodní čerpadlo 180 mm, 1 x kleště na vodní čerpadlo 250 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® high-tech kleště na vodní čerpadla
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® high-tech kleště na vodní čerpadla

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka