Kufr na nářadí „BIG Twin“ prázdný

Č. pol.: 00 21 42 LE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00 21 42 LE
EAN/GTIN 4003773084211
Číslo výrobcu 00 21 42 LE
Číslo L L70010 1966
Výrobca KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Volně stojící ve všech polohách otevření díky oboustranně umístěným, držákům víka se západkami se závěsovou mechanikou, volně nastavitelný úhel.
  • Možnost jedno nebo oboustranného otevření.
  • Podstavec a víko lze otevírat nezávisle na sobě
  • Etiketovací pole se dvěma samolepkami pro individuální označení
  • Max. Užitečné zatížení: 25 kg
  • objem 38 litrů
  • odolný design z materiálu ABS, černá barva
  • celohliníkový rám s pevně připevněným, stabilním středovým panelem, který lze zatížit z obou stran, s univerzálními možnostmi vkládání pomocí elastických poutek a dvanácti malých kapes
  • Kovové závěsy
  • Třímístný kombinační zámek pro bezpečné uzamčení kufru
  • Dva kovové výklopné zámky pro upevnění víka a podstavce
  • Vyjímatelná přihrádka na doklady a vyjímatelná deska na nářadí z dutých komorových panelů z PP odpuzujících nečistoty s 13 kapsami na nářadí
  • Základní přihrádka, upevnitelná tlačítkem, výška 58 mm, dělitelná flexibilními vložkami a krycím panelem se šesti velkými kapsami na nářadí
  • Celkem 95 možností zásuvných modulů

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 520 mm 490 mm
  • Rozměry výška vnější (vnitřní): 435 mm 370 mm
  • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 250 mm 110 mm / 100 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka