Súprava nástrojov ″Robust26″ Sanitárne

Č. pol.: 00 21 33 S
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
Číslo položky 00 21 33 S
EAN/GTIN 4003773089100
Číslo výrobcu 00 21 33 S
Číslo L L70010 2330

Popis

Popis:

  • Pripravený, keď ste vy: Do najnáročnejších podmienok - nárazuvzdorný polypropylén, prachotesný, vodotesný a odolný voči teplotám
  • Ťažká práca sa stáva inteligentnou prácou: maximálna flexibilita vďaka 19 vreckám na náradie a 61 pútkam na uchytenie, ako aj prispôsobiteľnému hliníkovému deliacemu systému
  • Pohodlne dopraví vaše know-how na miesto určenia: vzdušné, s výsuvnou ergonomickou rukoväťou a ľahko ovládateľnými kolieskami pre väčšie pohodlie
  • vzduchotesný kufor z polypropylénu odolného voči nárazom
  • prachotesnosť a vodotesnosť
  • automatický vyrovnávací ventil tlaku
  • teplotná stabilita od -30 °C do +80 °C
  • Zariadenie pre visiaci zámok
  • Priehradka na dokumenty
  • Dosky na náradie z dutých komorových panelov z PP, ktoré odpudzujú nečistoty, s vreckami na náradie a pútkami, do ktorých možno umiestniť náradie
  • uzamykateľnú spodnú priehradku možno individuálne rozdeliť hliníkovým deliacim systémom
  • ergonomická dvojzložková rukoväť
  • S 19 vreckami na náradie a 61 pútkami
  • Vybavené 12 nástrojmi KNIPEX, celkovo 17 značkových nástrojov, niektoré testované podľa VDE a DIN EN 60900
  • Max. Užitočné zaťaženie: 25 kg
  • objem 26,4 litra

Rozsah dodávky:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® pre bežné skrine a bariérové systémy
  • Kliešte na kliešte 1 x 86 03 300 KNIPEX kliešte a kľúče v jednom nástroji
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® high-tech kliešte na vodné čerpadlo
  • 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® high-tech kliešte na vodné čerpadlo
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX skrutkovač (Slim) pre Phillips® (PH1) Phillips skrutky
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX skrutkovač (Slim) pre Phillips® (PH2) Phillips skrutky
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX skrutkovač (tenký) pre skrutky s drážkou (3.5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX skrutkovač (tenký) pre skrutky s drážkou (5.5 mm)
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX bočné rezačky
  • 1 x 0022086 súprava šesťhranného kľúča Wera (1.5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Kicksmith Hammer (300 g)
  • 1 x 2281 Stabila vodováha typ 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila drevená váha typ 1607white, 2 mtr.
  • 1 x 90 31 02 SB KNIPEX Tubix® rezač rúr
  • 1 x 90 10 165 BK KNIPEX Cutie® Univerzálny nôž
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX® Cutter pre plastové rúry a tesniace rukávy
  • 1 x 00 21 33 LE KNIPEX ″Robust26″ kufrík na náradie prázdny

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka