Toolbox ″Robust26″ prázdny

Č. pol.: 00 21 33 LE
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
Číslo položky 00 21 33 LE
EAN/GTIN 4003773057543
Číslo výrobcu 00 21 33 LE
Číslo L L70010 1145

Popis

Popis:

  • Připraven, kdykoli jste: Pro nejnáročnější podmínky - nárazuvzdorný polypropylen, prachotěsný, voděodolný a teplotně odolný
  • Těžká práce se stává chytrou prací: maximální flexibilita díky 19 kapsám na nářadí a 61 poutkům a přizpůsobitelnému hliníkovému dělícímu systému
  • Přenese vaše know-how pohodlně na místo určení: vzdušné, s výsuvnou, ergonomickou rukojetí a snadno se pohybujícími kolečky pro větší pohodlí
  • vzduchotěsný kufr z nárazuvzdorného polypropylenu
  • prachotěsnost a vodotěsnost
  • automatický vyrovnávací ventil tlaku
  • teplotní stabilita od -30 °C do +80 °C
  • Zařízení pro visací zámek
  • Přihrádka na dokumenty
  • Desky na nářadí z dutých komorových panelů z PP, které odpuzují nečistoty, s kapsami na nářadí a poutky, do kterých lze vložit nářadí
  • uzamykatelnou spodní přihrádku lze individuálně rozdělit pomocí hliníkového dělicího systému
  • ergonomická dvousložková rukojeť
  • S 19 kapsami na nářadí a 61 poutky na nářadí

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 350 mm
  • Vnější (vnitřní) rozměry: 225 mm
  • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 550 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka