kufřík na nářadí „Vision24“ Elektro 400 mm

Č. pol.: 00 21 20
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00 21 20
EAN/GTIN 4003773052166
Číslo výrobcu 00 21 20
Číslo L L70010 669

Popis

Popis:

  • vybaveno 20 značkovými nástroji, z nichž některé jsou testovány podle normy DIN EN 60900
  • Max. Užitečné zatížení: 20 kg
  • objem 24 litrů
  • flexibilní možnosti konstrukce díky individuálně dělitelným vložkám v 60 mm hluboké spodní vaně a jejímu krycímu panelu se šesti velkými kapsami na nářadí
  • robustní panty se západkou udrží víko v případě potřeby otevřené i přes hmotnost samotného nářadí
  • Robustní, ergonomická rukojeť pro přenášení, uzamykatelná v úhlu 90°
  • Vyjímatelná deska na nářadí s 15 kapsami na nářadí na spodní straně a šesti kapsami na nářadí, jakož i s přihrádkou na upínání (šířka 400 mm) na straně víka, která se drží na místě pomocí tlačítka
  • dva uzamykatelné ocelové výklopné zámky chrání obsah kufru před krádeží
  • celohliníkový dvojitý rám
  • odolný design z materiálu ABS, černá barva
  • Krycí desky a desky na nářadí z dvoustěnných PP desek odpuzujících nečistoty
  • Vnější rozměry (š x v x h): 480 x 380 x 180 mm Vnitřní rozměry (š x v x h): 460 x 310 x 170 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX Samostahovací odizolovací kleště (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX kleště klíč kleště a klíč v jednom nástroji
  • 1 x 98 52 KNIPEX kabelové nože
  • 1 x 95 16 200 KNIPEX nůžky na kabely s dvojitým břitem (Ø 20 mm / 70 mm²)
  • 1 x 03 06 180 KNIPEX kombinované kleště
  • 1 x 87 03 250 KNIPEX Cobra® high-tech kleště na vodní čerpadla
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro Phillips® (PH1) šrouby s křížovou drážkou
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro Phillips® (PH2) šrouby s křížovou drážkou
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (6,5 mm)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzální odizolovací nástroj pro praváky (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX boční frézy
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX silové stranové štípací kleště
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (úzké ploché kleště)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (úzké ploché kleště)
  • 1 x 005655 Wera zkoušečka napětí, jednopólový 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka