L-BOXX® prázdný

Č. pol.: 00 21 19 LB LE
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00 21 19 LB LE
EAN/GTIN 4003773081975
Číslo výrobcu 00 21 19 LB LE
Číslo L L70010 1976

Popis

Popis:

  • robustní krabice z plastu ABS odolného proti nárazu a otřesům
  • Max. Užitečné zatížení: 25 kg
  • odolnost proti stříkající vodě
  • několik skříněk může být spolehlivě propojeno navzájem
  • Rukojeť pro přenášení lze zapustit do prohlubně ve víku, aby se ušetřilo místo
  • ergonomicky tvarované rukojeti a přídavné boční úchyty pro flexibilní a pohodlnou manipulaci

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 442 mm 375 mm
  • Rozměry výška vnější (vnitřní): 151 mm 107 mm
  • Vnější hloubka (vnitřní): 442 mm 311 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka