brašna na nářadí „Elektro“

Č. pol.: 00 21 02 EL
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Sortiment nástrojov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 00 21 02 EL
    EAN/GTIN 4003773081951
    Číslo výrobcu 00 21 02 EL
    Číslo L L70010 1647

    Popis

    Popis:

    • Vybaveno 23 značkovými nástroji, z nichž některé jsou testovány podle normy DIN EN 60900
    • lehká konstrukce z odolné vyztužené polyesterové tkaniny
    • Přední stěna dodatečně vyztužená hliníkovými konzolami
    • Čelní stěna se částečně sklápí, na vnější straně jsou nastavitelná poutka a přihrádka na dokumenty
    • s pozinkovanou spodní vaničkou
    • s rukojetí pro přenášení a nastavitelným ramenním popruhem
    • Vnější rozměry (š x v x h): 440 x 270 x 180 mm Vnitřní rozměry (š x v x h): 420 x 250 x 160 mm

    Charakteristika:

    • Vnější (vnitřní) rozměry: 440 mm 420 mm
    • Rozměry výška vně (uvnitř): 270 mm 250 mm
    • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 180 mm 160 mm

    Rozsah dodávky:

    • 1 x 11 06 160 KNIPEX odizolovací kleště s otevírací pružinou, univerzální (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
    • 1 x 98 52 KNIPEX kabelové nože
    • 1 x 03 06 180 KNIPEX kombinované kleště
    • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro Phillips® (PH1) šrouby s křížovou drážkou
    • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro Phillips® (PH2) šrouby s křížovou drážkou
    • 1 x 98 20 25 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (2,5 mm)
    • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (3,5 mm)
    • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (5,5 mm)
    • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (6,5 mm)
    • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzální odizolovací nástroj pro praváky (Ø 8,0 – 13,0 mm)
    • 1 x 70 06 160 KNIPEX boční frézy
    • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (úzké ploché kleště)
    • 1 x 465608 Wera zkoušečka napětí, jeden pól
    • Pila na Haunstetter PUK® 1 x 306125 (150 x 240 mm)
    • 1 x 71510-000 Picard metrové pravítko (skládací metr) (2 m )
    • 1 x 30490-800 Picard sekací kladivo (800 g )
    • 1 x 75040-015 Picard plochý štětec (40 mm)
    • 1 x 75063-000 Picard nádoba na sádru (127 x 94)
    • 1 x 361 252 1 Elektrický sekáč Rennsteig (250 x 10 mm)
    • 1 x 340 300 1 Rennsteig masoni dláta
    • 1 x 3185-04 Mason Friend Painter's špachtle 40 mm, dřevo vysoce kvalitní (40 mm)
    • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX odizolovací nástroj s tahem (Ø 8,0 – 28,0 mm)
    • 1 x 3003010119 Ruthe Locksmith Hammer, 300 g (300 g )

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka