Sada kleští na pojistné kroužky

Č. pol.: 00 20 04 V01
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Sortiment nástrojov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 00 20 04 V01
    EAN/GTIN 4003773077633
    Číslo výrobcu 00 20 04 V01
    Číslo L L70010 1441

    Popis

    Popis:

    • Atraktivní prodejní balení se samoobslužnou perforací
    • pevný plastový obal
    • vhodné i pro další skladování kleští
    • vybaveno běžnými kleštěmi na pojistné kroužky pro vnitřní a vnější kroužky
    • 8-dílná

    Rozsah dodávky:

    • 1 x 44 11 J1 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 12 - 25 mm)
    • 1 x 44 11 J2 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 44 21 J11 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 12 - 25 mm)
    • 1 x 44 21 J21 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 46 11 A1 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 10 – 25 mm)
    • 1 x 46 11 A2 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 19 – 60 mm)
    • 1 x 46 21 A11 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 10 – 25 mm)
    • 1 x 46 21 A21 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 19 – 60 mm)

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka