Skladové regály pre vašu bezpečnú prevádzku – väčšia bezpečnosť a prehľad
Pri výbere správneho úložného regálu alebo skrine na skladovanie by nemalo dochádzať k žiadnym kompromisom. Bezpečnosť vašich zamestnancov a vášho tovaru je najdôležitejšia. Obzvlášť pri regáloch na ťažký tovar je hlavou prioritou zaistenie stability a bezpečnosti. Inteligentný skladový systém nezaistí iba bezpečné uloženie na určenom mieste, ale aj lepší prehľad a efektívne pracovné procesy. Radi by sme vám predstavili najdôležitejšie regály pre vybavenie vášho skladu – počnúc jednoduchým kovovým regálom alebo kancelárskym regálom až po regál na ťažký tovar a regál s veľkým rozpätím. Okrem toho vám ukážeme, na čo musíte pri nákupe svojich skladovacích potrieb dávať pozor.
Čo znamená bezpečné skladovanie?
Bezpečné skladovanie rieši mnoho právnych pravidiel a predpisov. Patria sem napríklad smernice pre skladové zariadenia a prístroje (BGR) alebo predpisy kvality a skúšobné predpisy združenia RAL. Už vo fáze plánovania a montáže skladových zariadení je potrebné dbať na mnoho vecí. Napríklad vlastnosti podlahy, ktoré majú vplyv na maximálnu nosnosť a druh upevnenia regálov a skríň v podlahe.
Bezpečné skladovanie zahŕňa v každom prípade mnoho aspektov, ktoré ovplyvňujú aj skutočnosti, ktoré materiály a položky chcete skladovať:
Zabezpečenie proti krádeži Cenný tovar by mal byť skladovaný uzamknutý – buď v príslušnej skrini na skladovanie, alebo v bezpečne uzamknutých priestoroch.
Procesná bezpečnosť Napríklad na riadenie procesu výroby pomocou kanbanových systémov alebo pomocou tzv. inteligentných pracovísk.
Bezpečné uskladnenie nebezpečných látok Dôležitá téma je ekologická technika (odkaz na túto tému) s mnohými právnymi ustanoveniami.
Uskladnenie ťažkých komponentov Tu sú zvyčajne potrebné regály na ťažký tovar, ktoré majú príslušnú nosnosť.
Uskladnenie drobných dielov Mali by sa počas skladovania chrániť a udržať na dosah ruky – pomôžu zásobníkové škatule, zásobníky na drobné diely alebo skrine so zásuvkami.
Na čo si dávať pozor pri správnom vybavení úložného systému
Pri skladovaní vašich materiálov vám pomôžu tieto rady:
Využite svoje priestory zmysluplne
Na veľkých plochách môžete využiť celú šírku pomocou regálov s veľkým rozpätím, konzolových regálov alebo paletových regálov. Chodbičky medzi jednotlivými regálmi by mali poskytovať dostatok miesta na presúvanie manipulačnej skladovej techniky alebo vysokozdvižných vozíkov (dbajte na dopravné trasy). Do malých priestorov sa hodia univerzálne regály, regály s policami a zásuvkové regály, ktoré prehľadne skladujú drobné diely.
Myslite na stabilitu
Pre optimálnu stabilitu je rozhodujúci pomer výšky a hĺbky regálu. Pravidlo znie: 5:1 pri otvorených regáloch a 4:1 pri skriniach alebo regáloch s dverami. V každom prípade sa musí naplánovať upevnenie v podlahe alebo k stene a tiež priečne spojenie jednotlivých regálov.
Dbajte na pravidelnú kontrolu regálov
Pri skladových zariadeniach sa musí raz ročne kontrolovať ich prevádzková bezpečnosť. Túto bezpečnostnú požiadavku stanovuje európska norma DIN EN 15635 a nemecká vyhláška o priemyselnej bezpečnosti a ochrane zdravia (Betriebssicherheitsverordnung), ako aj pravidlo DGUV 108-007 (BGR 234) pre skladové prevádzky. Predpísaná je ročná kontrola skladových zariadení odborníkom. Táto kontrola má pomôcť pri rozpoznaní poškodenia a prerušenia pracovného procesu, zabrániť vzniku pracovných úrazov a zaistiť zachovanie hodnôt.
Kontrola regálov môže prebiehať bez prerušenia prevádzky vo forme vizuálnej kontroly. Tým by sa malo prerušenie procesu znížiť na najmenšiu potrebnú mieru. Pri regáloch sa kontroluje dodržanie predpisov o ochranných opatreniach, komponenty a zaťaženie regálov. Regály sa kontrolujú z hľadiska viditeľného poškodenia, deformácií alebo chýbajúcich dielov. Platí to pre rôzne regály:
- Regály s policami
- Paletové regály
- Konzolové regály
- Zásuvné regály
- Prejazdné regály
- Priebežné regály
- Viacposchodové zariadenia
Ktorý skladový regál je ten správny?
Veľká ponuka rôznych regálov zaistí ten správny regál pre každú potrebu. Pritom rozlišujeme regály s nosnosťou políc až do 250 kg a s nosnosťou nad 250 kg. Regály s nosnosťou ≤ 250 kg sa zásadne nesmú nakladať pomocou skladovej manipulačnej techniky alebo vysokozdvižného vozíka.
Tu vám predstavíme najdôležitejšie varianty:
Okrem úložnej techniky pracovné stanice a úložné riešenia zahŕňajú aj systémy pracovných staníc, skrine na náradie, systémy výdaja tovaru, roletové skrine, vozíky na náradie, ekologická technika, rebríky a pracovné plošiny a a priestorové systémy a kontajnery. Zistite viac o ergonómii na pracovisku a metóde 5S. Na prehľad.
Hľadáte svoj vysnený regál? Nechajte si poradiť!
Naši odborní poradcovia pre zariadenia prevádzok majú prehľad a poznajú možné kombinácie. Pre svoj podnik tak určite nájdete to najlepšie regálové riešenie.
Naši odborníci sú vám k dispozícii osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.