{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 24 | |
Typ | 10N | |
Menovitý výkon rozvinutý | 2000 (16 A) W | |
Menovité napätie | 250 V | |
Dĺžka | 325 mm | |
Šírka | 185 mm | |
Výška | 275 mm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Trieda kábla | H07RN-F | |
Zloženie kábla | 3G1,5 | |
Materiál kábla | Neoprénová guma | |
Dĺžka kábla | 10 m | |
Materiál krytu | Plast | |
Typ zástrčky Vstup | E | |
Druh produktu | Navíjačka káblov |
Číslo položky | 081195 10N | |
EAN/GTIN | 4003644016976 | |
Číslo výrobcu | FKBZ10NT |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Navíjačka káblov pre F, B, PL, CZ, Typ: 10N
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
384,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
988 kus/y s okamžitým dodaním
224,00 €
|
|
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | Sietová prevádzka | Sietová prevádzka |
Výška | 275 mm | 401 mm | 390 mm |
Trieda kábla | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
Dĺžka kábla | 10 m | 15 m | 15 m |
Menovitý výkon rozvinutý | 2000 (16 A) W | 2400 W | 2000 (16 A) W |
Menovité napätie | 250 V | 250 V | 230 V |
Materiál kábla | Neoprénová guma | Neoprénová guma | Neoprénová guma |