{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť rezania závitov | M3 − M12 | |
Nahrávanie | HSK-A 100 | |
Prijímací štandard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tlak kompenzácie dĺžky | 7,5 mm | |
Vlak na kompenzáciu dĺžky | 7,5 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 41 mm | |
Vnútorné⌀ D1 | 19 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 80 mm | |
Typ výrobku | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334656 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488565 | |
Číslo výrobcu | 334656 M3-12 |