{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 130 | |
Upínací rozsah | 1 mm - 13 mm | |
Exteriér⌀ | 50 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy je otvorená | 90,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy je zatvorená | 103 mm | |
Vŕtací skľučovadlo | B 16 | |
Najväčší skľučovadlo⌀ | 15,733 mm | |
Typ výrobku | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341000 130 | |
EAN/GTIN | 4045197308344 | |
Číslo výrobcu | 100 0130 B16 0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo, Typ: 130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
203,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
185,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
167,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Exteriér⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Dĺžka vŕtacej hlavy je otvorená | 90,5 mm | 91 mm | 90,5 mm |
Dĺžka vŕtacej hlavy je zatvorená | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Najväčší skľučovadlo⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Upínací rozsah | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Typ | 130 | 130 | 130 |
Typ výrobku | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |