{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6800NIJ | |
Vzdialenosť otvorov e | 16 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 22,5-26 mm | |
⌀ otvoru d | 4,5 mm | |
Výška upínania H | 19 mm | |
Prídržná sila P1 | 600 N | |
Prídržná sila P2 | 1 100 N | |
celková výška | 98 mm | |
Celková dĺžka | 61 mm | |
Prítlačná skrutka | M5×30 mm | |
Druh produktu | Zvislá úpinka |
Číslo položky | 376505 1 | |
EAN/GTIN | 4020772008888 | |
Číslo výrobcu | 557434 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Zvislá úpinka s vodorovnou nohou, nehrdzavejúci, Typ: 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
49,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
419 kus/y s okamžitým dodaním
15,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru d | 4,5 mm | 3 mm |
celková výška | 98 mm | 77 mm |
Celková dĺžka | 61 mm | 51,5 mm |
Prídržná sila P1 | 600 N | 500 N |
Prídržná sila P2 | 1 100 N | 710 N |
Vzdialenosť otvorov e | 16 mm | 16 mm |
Typ | 6800NIJ | 376508 1 |