{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 6 mm | |
⌀ klieštín D | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
Druh produktu | Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla |
Číslo položky | 309566 6 | |
EAN/GTIN | 4045197546753 | |
Číslo výrobcu | 309566 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo, ⌀ 20 mm, Menovitý upínací ⌀ d: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
33,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
||
Celková dĺžka L | 65 mm | 79 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 6 mm | 6 mm |
⌀ klieštín D | 20 mm | 32 mm |
Druh produktu | Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla | Heavy-duty chuck accessories |