{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 32 | |
upínač | SK 40 | |
Norma upínača | DIN 2080 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradná upínacia matica ER | 32 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302465 32 | |
EAN/GTIN | 4250122600107 | |
Číslo výrobcu | 401.02.20.50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER, SK 40, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
69,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
459 kus/y s okamžitým dodaním
127,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
172,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
59,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |