{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 11 mm | |
⌀ upnutia D1 | 1-7 mm | |
upínač | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 16 mm | |
Úžitková dĺžka LN | 64 mm | |
Náhradná ER-mini matica č. 309650 | 11 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 305710 11 | |
EAN/GTIN | 4045197289780 | |
Číslo výrobcu | 305710 11 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klieštinový upínací tŕň ER Mini úzke, HSK-A 63 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
207,76 €
155,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
234,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
216,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
197,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
283,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
135,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
165,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 63 A = 70 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 160 |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 160 mm | 130 mm | 70 mm | 160 mm | 100 mm | 160 mm |
Vonkajší ⌀ D | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | klieštinový upínač | klieštinový upínač |
Úžitková dĺžka LN | 64 mm | 124 mm | 94 mm | 34 mm | 111 mm | 64 mm | 124 mm |