{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK5 | |
⌀ puzdra D | 95 mm | |
Úžitková dĺžka B | 160,5 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 15 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 30° A | 40 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,01 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 1 600 kg | |
maximálna axiálna upínacia sila | 1 500 daN | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321750 5 | |
EAN/GTIN | 4019208017150 | |
Číslo výrobcu | 060906 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot s ukazovateľom tlaku, Morse kužeľ: 5
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
1 476,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 117,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 1 600 kg | 800 kg |
⌀ puzdra D | 95 mm | 96 mm |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morse kužeľ | MK5 | MK5 |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot |