{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 40 mm | |
Veľkosť doštičiek | 12 | |
upínač | PSC | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
Úžitková dĺžka LN | 70 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania D1 min | 32 mm | |
Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 17 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 1204.. | |
Náhradný diel | S01 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Druh produktu | Držiak na vyvrtávacie tyče |
Číslo položky | 320386 40/12-90 | |
EAN/GTIN | 2050001715548 | |
Číslo výrobcu | PS4.BCC.LLA.090 |