{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Shape | B | |
Shank ⌀ D1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Colour code for VDI shanks | VDI 30 | |
Type of product | VDI tool arbor |
Číslo položky | 319081 30 | |
EAN/GTIN | 4045197584335 | |
Číslo výrobcu | 319081 30 |