{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 12 mm | |
Nahrávanie | HSK-T 40 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 55 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 36 mm | |
L 1 | 35 mm | |
Typ výrobku | Upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 318829 12 | |
EAN/GTIN | 2050001714299 | |
Číslo výrobcu | HA4.B12.K01.055 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Držiak na vyvrtávacie tyče, HSK-T 40, ⌀ upnutia D1: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
207,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
299,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | HSK-T 40 | HSK-T 63 |
Prijímací štandard | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 55 mm | 105 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
L 1 | 35 mm | 79,05 mm |
Upínanie⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Typ výrobku | Upínacie skľučovadlo | Upínací tŕň |