{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 50 Nm | |
Závit G | M10 | |
Vzdialenosť otvorov b | 20 mm | |
Šírka drážky s | 12 mm | |
Výška H | 18,5 mm | |
Výška kroku h | 7,5 mm | |
Vhodné pre Röhm KFD-HE | 170 | |
Typ výrobku | Drážkový kameň |
Číslo položky | 313805 12 | |
EAN/GTIN | 2050001929860 | |
Číslo výrobcu | 0146133 |