{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Herstellerbezeichnung | DigiTorque V2 | |
maximales Drehmoment | 50 cNm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Bit-Aufnahme | D 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 127,5 mm | |
Drehmomentbereich | 10 cNm - 50 cNm | |
Drehmomentbereich | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Auflösung | 1 cNm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | akustisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Pevne nastavený krútiaci moment | nie | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 72 g | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659913 50 | |
EAN/GTIN | 7610733288939 | |
Číslo výrobcu | 9318.M 10-50 cNm |