{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Základný upínač | SK50 | |
Rýchle prestavenie | elektromagnetické | |
Merací proces | spracovanie obrazu 15-palcový dotykový displej | |
Ovládanie merania | PC meracia elektronika | |
Rozsah merania X | 400 mm | |
Rozsah merania Z | 500 mm | |
Šírka Základňa | 860 mm | |
Celková šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 590 mm | |
Výška | 1 060 mm | |
Hmotnosť | 150 kg | |
Zaťaženie vretena | 100 kg | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Rozhranie | Hoffmann Group Connected | |
Séria | VG1; Hoffmann Group Connected | |
Druh produktu | Prednastavovací prístroj |
Číslo položky | 354760 VG1 | |
EAN/GTIN | 4045197436498 | |
Číslo výrobcu | 354760 VG1 |