{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka stroja | 725 mm | |
Šírka stroja | 562 mm | |
Výška stroja | 850 mm | |
Dĺžka Vkladací kôš | 460 mm | |
Šírka Vkladací kôš | 275 mm | |
Čistiaca vaňa Dĺžka | 510 mm | |
Čistiaca vaňa Šírka | 350 mm | |
Čistiaca vaňa Výška | 240 mm | |
Objem čistiacej vane | 60 l | |
Menovitý obsah | 50 l | |
Odtok šírka pripojenia | 1 palec | |
Vykurovací výkon | 1 700 W | |
Ultrazvuk špičkový výkon | 3 200 W | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Menovité napätie | 230 V | |
Príkon | 2 510 W | |
Možnosť rozšírenia Odlučovač oleja | áno | |
Možnosť rozšírenia Čerpadlová filtrácia | áno | |
Možnosť rozšírenia Čistiaci modul | áno | |
Možnosť rozšírenia Sušiaci modul | áno | |
Hmotnosť | 60 kg | |
Druh produktu | Ultrazvukový čistiaci prístroj |
Číslo položky | 082922 60 | |
Číslo výrobcu | SW60MOD-B / 101402/ 101300 |