{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | AGV10-125EK | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Spotreba energie | 1 000 W | |
Maximálna rýchlosť | 11 000 min-1 | |
Maximálne vibrácie podľa EN | 2,6 m/s2 | |
Maximálny disk⌀ | 125 mm | |
Maximálna hĺbka separácie | 33 mm | |
Hmotnosť | 2,2 kg | |
Okruh mŕtveho muža | nie | |
Reštart inhibície | áno | |
Špeciálna funkcia | krátky tvar | |
Typ výrobku | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077131 AGV10125EK | |
EAN/GTIN | 4002395260898 | |
Číslo výrobcu | 4933451222 |