Magnetický zdvihák flexibilný, Príťažlivá magnetická sila: 300g

Č. pol.: 081670 300
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 450 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Príťažlivá magnetická sila Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 7,5 mm
Celková dĺžka 520 mm
⌀ magnetu 5 mm
Prídržná sila magnetu 3 N
Príťažlivá magnetická sila 300 g
Druh produktu Magnetický zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081670 300
EAN/GTIN 4045197487100
Číslo výrobcu 081670 300

Popis

Prevedenie:

S permanentným magnetom. Flexibilný, chrómovaný hriadeľ s ergonomickou 2-zložkovou plastovou rukoväťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka