{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | PU špirálová hadica | |
Vonkajší ⌀ hadice | 12 mm | |
Vnútorný ⌀ hadice | 8 mm | |
využiteľná dĺžka hadice | 3 m | |
Druh produktu | Hadica |
Číslo položky | 080106 3 | |
EAN/GTIN | 4047322540278 | |
Číslo výrobcu | 140227 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
PU špirálová hadica 3/8 palca s otočným skrutkovým spojom a ochranou proti zlomeniu, využiteľná dĺžka hadice: 3m
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
využiteľná dĺžka hadice | 3 m | 3 m | 3 m |
Vonkajší ⌀ hadice | 12 mm | 16 mm | 12 mm |
Vnútorný ⌀ hadice | 8 mm | 11 mm | 8 mm |
Druh produktu | Hadica | Hadica | Hadica |