PU špirálová hadica 1/2 palcová s bezpečnostnou oceľovou spojkou ⌀ 11×16 mm, využiteľná dĺžka hadice: 3m

Č. pol.: 080239 3
Cena za 1 ks (20,30 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny prevádzkový tlak 10 bar
Vonkajší ⌀ hadice 16 mm
Vnútorný ⌀ hadice 11 mm
využiteľná dĺžka hadice 3 m
Teplotný rozsah -20 °C - 60 °C
Druh produktu Hadica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080239 3
EAN/GTIN 4062406523770
Číslo výrobcu 080239 3
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolné voči teplotám od -20/+ 60 °C.

Rozsah dodávky:

Vrátane bezpečnostnej oceľovej rýchlospojky GARANT a oceľovej vsuvky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka