{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Alligator | |
Celková dĺžka | 250 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozpätie pre šesťhran | 46 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 2 palec | |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | izolované ponorením | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskier | nie | |
Mriežka Možnosť jemného nastavenia | nie | |
Samoupínanie | Áno | |
Ochrana svoriek | Áno | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 705730 250 | |
EAN/GTIN | 4003773019343 | |
Číslo výrobcu | 88 07 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Siko kliešte Aligator® izolované ponorením podľa VDE, Celková dĺžka: 250mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
45,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 089 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | chrómovaná | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
Samoupínanie | Áno | Áno |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Rozsah upínania pre rúry | 2 palec | 1.1/2 palec |
Rozpätie pre šesťhran | 46 mm | 36 mm |