{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 160 mm | |
Rezný výkon mäkkého drôtu až do ⌀ | 3,4 mm | |
Rezný výkon tvrdého drôtu až do ⌀ | 2,5 mm | |
Rezný výkon klavírneho drôtu až do ⌀ | 2 mm | |
Štandard | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný proces | kované v zápustke, kalené v oleji | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | svetlý | |
Typ výrobku | rezacie kliešte |
Číslo položky | 723395 160 | |
EAN/GTIN | 4045197887429 | |
Číslo výrobcu | 723395 160 |