{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | VD PRO 1000 ESD | |
Pohlavie | pánske | |
Trieda ochrany | S2 | |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Hliník | |
Tepelná izolácia | do -20 °C | |
Norma | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Vlastnosť | tlmenie Vario® | |
Veľkosť obuvi EÚ | 36 | |
Farba | cierna / modrá | |
Druh produktu | Bezpečnostné topánky |
Číslo položky | 092531 36 | |
EAN/GTIN | 4044348517086 | |
Číslo výrobcu | VD PRO 1500 ESD NB 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1500 ESD, S2 NB, Veľkosť obuvi EÚ: 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
111,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
90,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
90,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Hliník | Hliník | Hliník |
Norma | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 |
Trieda ochrany | S2 | S2 | S2 |
Veľkosť obuvi EÚ | 36 | 36 | 36 |
Druh produktu | Bezpečnostné topánky | Bezpečnostné topánky | Bezpečnostné topánky |
Pohlavie | pánske | Unisex | Unisex |