MT LNHU 2104 16W IC908 Vnitřní a vnější plnoprofilové závitové frézovací destičky Whitworth (BSW, BSF, BSP) pro šroubení a potrubní spoje

Č. pol.: 3320121
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3320121
    EAN/GTIN 7291075376371
    Číslo výrobcu 3320121
    Číslo L L24290 146

    Popis

    Popis:

    Frézování závitu WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, stoupání závitu (TP) 1,588 mm, závity na palec (TPI) 16 závitů/″.

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.8 mm
    • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) WH55
    • Stoupání závitu (TP) 1.588 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
    • Pocet závitu na palec (TPI) 16 Závity/-palcové″

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka