Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 21

Č. pol.: 235010 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HOLEX Pro Tap
Menovitý-⌀ D 21
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 87 mm
Dĺžka previsu LA 106 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Dĺžka stopky Ls 56 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,3 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT070308/XOMT070305
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 232980 3 (TX7;0,8Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 162 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 235010 21
EAN/GTIN 4062406253486
Číslo výrobcu 235010 21

Popis

Prevedenie:

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom.
Môže sa použiť aj v náročných situáciách vŕtania až do 4xD.
Tolerancia otvorov: 0,05/+0,3 mm

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.
Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

Rozsah dodávky:

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

Odporúčanie:

Pri zavŕtavaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 21

Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 21

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
342,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
407,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
495,04 €
Počet rezných hrán Z 1 1 1
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D 4×D 4×D
Vnútorné chladenie áno áno áno
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT070308/XOMT070305 WOEX 040304 SOGX 070306
Stopka ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Úžitková dĺžka L1 87 84 84
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka