MNSNT 125-400-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Č. pol.: 3335833
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
    Séria SUMOGUN
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3335833
    EAN/GTIN 7291075425857
    Číslo výrobcu 3335833
    Číslo L L24040 61

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 12,5 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 12,0, efektivní délka (LU) 400 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 12.2 mm
    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 12.1 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 12.5 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
    • Prumer príruby (DF) 12.1 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 125
    • Délka špicky britu(PL) 3.16 mm
    • Délka upínace (LPR) 475 mm
    • Použitelná délka (LU) 400 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka