DFN380-190-31.75A-5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Č. pol.: 3260208
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260208
EAN/GTIN 7291075317886
Číslo výrobcu 3260208
Číslo L L24040 1267

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,496″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 38,0, Celková délka (OAL) 11,56″, použitelná délka (LU) 7,48″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.496″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.531″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.496″
  • Desetinný ekvivalent: 1.496″
  • Prumer príruby (DF): 1.65″
  • Funkcní délka (LF): 8.877″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 38.0
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HFP 380
  • Celková délka (OAL): 11.56″
  • Délka špicky britu(PL): 0.323″
  • Délka upínace (LPR): 9.2″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 7.48″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka