DFN 340-170-32A-5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Č. pol.: 3203370
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203370
EAN/GTIN 7291075315004
Číslo výrobcu 3203370
Číslo L L24040 810

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 34 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 34,0, celková délka (OAL) 269,2 mm, efektivní délka (LU) 170 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 34 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 34.93 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 34 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 201.58 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 34.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 340
  • Celková délka (OAL) 269.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 7.62 mm
  • Délka upínace (LPR) 209.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 170 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka