DCNS 150-045-150B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Č. pol.: 3203018
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
Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203018
EAN/GTIN 7291075297782
Číslo výrobcu 3203018
Číslo L L24040 21

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 15 mm, řezný průměr (DC) 15 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15,0, celková délka (OAL) 107,7 mm, efektivní délka (LU) 47,27 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 15 mm
  • Funkcní délka (LF) 59.97 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 150
  • Celková délka (OAL) 107.7 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.27 mm
  • Délka upínace (LPR) 62.7 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 47.27 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOUNICHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka