DCN 280-042-32R-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3203133
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
Číslo položky 3203133
EAN/GTIN 7291075279597
Číslo výrobcu 3203133
Číslo L L24040 719

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 28 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 28,0, celková délka (OAL) 146,2 mm, efektivní délka (LU) 46,25 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 28 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 28.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 28 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 81.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 28.0
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 280
  • Celková délka (OAL) 146.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.25 mm
  • Délka upínace (LPR) 86.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 46.25 mm