DCN 190-152-25.4A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Č. pol.: 3202487
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
Číslo položky 3202487
EAN/GTIN 7291075293302
Číslo výrobcu 3202487
Číslo L L24040 1126

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,748″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 19,0, Celková délka (OAL) 9,37″, použitelná délka (LU) 6,12″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.26″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.748″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.783″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.748″
  • Desetinný ekvivalent: 0.748″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 7.034″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 19.0
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 190
  • Celková délka (OAL): 9.37″
  • Délka špicky britu(PL): 0.136″
  • Délka upínace (LPR): 7.17″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 6.12″