DCN 180-027-25.4A-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Č. pol.: 3202512
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
Číslo položky 3202512
EAN/GTIN 7291075292091
Číslo výrobcu 3202512
Číslo L L24040 1210

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,709″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 18,0, Celková délka (OAL) 4,39″, použitelná délka (LU) 1,19″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.26″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.709″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.744″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.709″
  • Desetinný ekvivalent: 0.709″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 2.061″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 18.0
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 180
  • Celková délka (OAL): 4.39″
  • Délka špicky britu(PL): 0.129″
  • Délka upínace (LPR): 2.19″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.19″